曜日別特売
- SW 18-8 B渕丸皿 和田助製作所 00468974

SW 18-8 B渕丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1738-0205
直径(Φmm)307
内容量1個注文コード00468974品番-
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状丸皿直径(Φmm)307材質18-8ステンレス外径(Φmm)307サイズ(inch)12TKG品番9-1738-0205TKG品番(2017)6-1540-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする