和田助製作所
SW 18-8 B渕丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1738-0207
9-1738-0201
9-1738-0202
9-1738-0203
9-1738-0204
9-1738-0205
9-1738-0206
9-1738-0207
9-1738-0208
9-1738-0209
9-1738-0210
9-1738-0211
9-1738-0212
9-1738-0213
9-1738-0214
直径(Φmm)
408
165
207
230
250
307
362
408
458
508
552
654
609
706
756
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00468992
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
408
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
408
サイズ(inch)
16
TKG品番
9-1738-0207
TKG品番(2017)
6-1540-0207