和田助製作所
SW 18-8 モンテリー丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1738-0405
9-1738-0401
9-1738-0402
9-1738-0403
9-1738-0404
9-1738-0405
9-1738-0406
9-1738-0407
9-1738-0408
9-1738-0409
9-1738-0410
9-1738-0411
9-1738-0412
9-1738-0413
9-1738-0414
直径(Φmm)
313
171
213
236
256
313
368
414
468
518
562
620
664
716
766
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00469254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
313
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
313
サイズ(inch)
12
TKG品番
9-1738-0405
TKG品番(2017)
6-1540-0405