曜日別特売
- SW 18-8 モンテリー丸皿 和田助製作所 00469315

SW 18-8 モンテリー丸皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1738-0411
直径(Φmm)620
内容量1個注文コード00469315品番-
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
形状丸皿直径(Φmm)620材質18-8ステンレス外径(Φmm)620サイズ(inch)24TKG品番9-1738-0411TKG品番(2017)6-1540-0411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする