和田助製作所
SW 18-8 モンテリー小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1741-0408
9-1741-0401
9-1741-0402
9-1741-0403
9-1741-0404
9-1741-0405
9-1741-0406
9-1741-0407
9-1741-0408
9-1741-0409
9-1741-0410
9-1741-0411
9-1741-0412
9-1741-0413
9-1741-0414
9-1741-0415
短辺(mm)
370
155
172
186
215
246
288
316
370
394
457
459
500
544
560
644
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00471546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
526
短辺(mm)
370
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
20
TKG品番
9-1741-0408
TKG品番(2017)
6-1543-0408