曜日別特売
- SW 18-8 モンテリー小判皿 和田助製作所 00471564

SW 18-8 モンテリー小判皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1741-0410
短辺(mm)457
内容量1個注文コード00471564品番-
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状小判皿長辺(mm)623短辺(mm)457材質18-8ステンレスサイズ(inch)24TKG品番9-1741-0410TKG品番(2017)6-1543-0410
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする