AG(赤川器物製作所)
18-0巻渕小判皿
(2件のレビュー)
取扱い終了
TKG品番
9-1740-0308
9-1740-0301
9-1740-0302
9-1740-0303
9-1740-0304
9-1740-0305
9-1740-0306
9-1740-0307
短辺(mm)
345
125
146
176
202
231
268
305
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00471713
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,760
形状
オーバル皿
長辺(mm)
505
短辺(mm)
345
材質
18-0ステンレス
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇
質量(kg)
0.79
サイズ(inch)
20
TKG品番
9-1740-0308
TKG品番(2017)
6-1542-0308