曜日別特売
2387200 UK18-8プレーンタイプ魚皿 UK(三宝) 00472237

UK18-8プレーンタイプ魚皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-1740-0601
短辺(mm)235
内容量1個注文コード00472237品番2387200
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
形状魚皿長辺(mm)470短辺(mm)235材質18-8ステンレスサイズ(inch)20TKG品番9-1740-0601TKG品番(2017)6-1542-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする