和田助製作所
SW 18-8 菊渕魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1742-0201
9-1742-0201
9-1742-0202
9-1742-0203
9-1742-0204
9-1742-0205
9-1742-0206
短辺(mm)
276
276
310
316
338
365
390
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00472666
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
形状
魚皿
長辺(mm)
516
短辺(mm)
276
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
20
TKG品番
9-1742-0201
TKG品番(2017)
6-1544-0201