- SW 18-8 モンテリーベーカー皿 和田助製作所 00473104

SW 18-8 モンテリーベーカー皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード00473104品番-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状変形長辺(mm)294短辺(mm)164高さ(mm)40材質18-8ステンレスTKG品番9-2443-0501TKG品番(2017)6-1547-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする