和田助製作所
SW 18-8 モンテリー小判ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-2443-0701
9-2443-0701
9-2443-0702
9-2443-0703
短辺(mm)
138
138
160
188
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00473113
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
変形
長辺(mm)
210
短辺(mm)
138
高さ(mm)
30
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
8
TKG品番
9-2443-0701
TKG品番(2017)
6-1547-0701