32187 桧・丸皿 用美(ヤマコー) 00473253

桧・丸皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ
直径(Φmm)約270
内容量1個注文コード00473253品番32187
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

木材表面に塗膜を形成し保護することを目的とした今までの木材保護塗料とは違い、「下塗り塗装」において木材内部を強化し、研磨後上塗り塗装「スーパーファイン」を施すことでツヤを落とした強靭な塗膜に仕上げてあります。
木材内部と外部をがっちりガードするため今までの塗装とは全く異なるタイプのスーパー塗装です。変色しにくい、水分を通さない、耐久性に優れている、抗菌効果がある、木肌の風合いを維持するという多くの特長があります。

材質檜(ファインポリマー塗装)サイズ直径(Φmm)約270高さ(mm)28TKG品番9-1620-0101TKG品番(2017)6-1550-0501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする