UK(三宝)
UKポリカーボスタッキング小判皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
高さ(mm)
110
90
95
100
105
110
115
120
125
130
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475247
品番
2490322
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
小判皿
高さ(mm)
110
寸法(長辺×短辺)(mm)
542×372
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
542×372×110
適合サイズ
22インチ用
TKG品番
9-1744-0205
TKG品番(2017)
6-1546-0205
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。