曜日別特売
P-200WJ P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪 イノアック 00484881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00484881品番P-200WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

金具の高さH:150 取付座F1/F2:140/140 取付穴ピッチP1/P2:112/112 車輪取付巾:56 偏芯G:58 シャフト径d:20 取付高(mm):250 穴径(mm):11.5 用途:一般用 車輪径(mm):200

キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径D(Φmm)200取付高H(mm)250車輪幅(mm)42取付穴径(Φmm)11.5ブレーキなし最大荷重(N)3920最大荷重(kg)400型式P-WJ型自在車取付座A×B(mm)140×140取付寸法X×Y(mm)112×112偏芯(mm)58形状自在材質(車輪)ウレタン取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする