曜日別特売
P-75WJ P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪 イノアック 00484942

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-WJ型 鋼板製自由金具付ログラン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00484942品番P-75WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金具の高さH:63 取付座F1/F2:82/82 取付穴ピッチP1/P2:63/63 車輪取付巾:36 偏芯G:23.5 シャフト径d:10 取付高(mm):101 穴径(mm):9.5 用途:一般用 穴径(mm):9.5 車輪径(mm):75

キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径D(Φmm)75取付高H(mm)100車輪幅(mm)32取付穴径(Φmm)9.5ブレーキなし最大荷重(N)1176最大荷重(kg)120型式P-WJ型自在車取付座A×B(mm)82×82取付寸法X×Y(mm)63×63偏芯(mm)23.5形状自在材質(車輪)ウレタン取付座(mm)82×82取付ピッチ(mm)63×63車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする