HR-130WJ HR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具) イノアック 00485134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-WJ型 重荷重用自由金具付ゴム車輪(鋼板製金具)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00485134品番HR-130WJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,770

金具の高さH:112 リム巾R:50 取付座F1/F2:108/108 取付穴ピッチP1/P2:80/80 車輪取付巾:60 偏芯G:40 シャフト径D:20 取付高(mm):177 穴径(mm):11 用途:一般用 車輪径(mm):130

車輪径(Φmm)130最大荷重(N)2352取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)80×80取付高(mm)177材質(車輪)ゴム形状自在型式HR-WJ型重荷重用自在車車輪幅(mm)50取付寸法X×Y(mm)80×80取付座A×B(mm)108×108偏芯(mm)40ストッパーなし取付穴径(Φmm)11取付高H(mm)177車輪径D(Φmm)130最大荷重(kg)240キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする