曜日別特売
2.50-4WK ニューマチック固定金具付車輪(空気入) イノアック 00485247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューマチック固定金具付車輪(空気入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード00485247品番2.50-4WK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

金具の高さH:180 取付座F1/F2:200/140 取付穴ピッチP1/P2:140/80 車輪ボス幅B:82 車輪取付巾b:90 シャフト径:20 用途:緩衝用 車輪径(mm):231

車輪径(Φmm)231取付座(mm)200×140取付ピッチ(mm)140×80取付高(mm)295.5材質(車輪)ニューマチック(空気入)形状固定型式ニューマチック固定車輪幅(mm)65取付寸法X×Y(mm)140×80取付座A×B(mm)200×140ストッパーなし取付穴径(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする