FP-50WK FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) イノアック 00485326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00485326品番FP-50WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,540

車輪幅R:28 シャフト径:8 取付径F1/F2:80/50 取付穴ピッチ:P1/P2:66/36 軸受:ブッシュ 用途:一般用 車輪径(mm):50

車輪径(Φmm)50取付座(mm)80×50取付ピッチ(mm)66×36取付高(mm)68材質(車輪)特殊強化プラスチック形状固定型式FP-WK型固定車ブレーキなし車輪幅(mm)28取付寸法X×Y(mm)66×36取付座A×B(mm)80×50取付穴径(Φmm)6.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする