曜日別特売
FP-65WK FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪) イノアック 00485362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FP-WK型 高荷重用固定金具付車輪(特殊強化プラスチィック車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00485362品番FP-65WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200

車輪幅R:38 シャフト径:12 取付径F1/F2:111/67 取付穴ピッチ:P1/P2:91/47 軸受:ローラー 用途:一般用 車輪径(mm):65

車輪径(Φmm)65取付座(mm)111×67取付ピッチ(mm)9×147取付高(mm)92材質(車輪)特殊強化プラスチック形状固定型式FP-WK型高荷重用固定車車輪幅(mm)38取付寸法X×Y(mm)9×147取付座A×B(mm)111×67ストッパーなし最大荷重(N)2548取付穴径(Φmm)10.5最大荷重(kg)260キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする