カシレキ
新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
材質
6ナイロン
注文コード
00500818
品番
8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。
防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。
用途
ボルトキャップ。屋根工事などに。
材質
6ナイロン
色
グレー
タイプ
折板屋根用
規格
8Φ×39mm
グリーンマーク
認定
関連資料:
新設用空キャップ 寸法表(0.22MB)
注意
※ボルトが劣化していない場合に使用して下さい。補修時はテンキャップ(充填剤入り)をご使用下さい。
※木槌等で軽くたたいて装着して下さい。金槌は使用しないで下さい。適切なサイズをご使用下さい。(寸法表参照)