曜日別特売
8L 新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ 00500906

8L 新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ 00500906
8L 新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用) カシレキ 00500906

新設用空キャップ (折板屋根・スレート屋根用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(150個)材質6ナイロン注文コード00500906品番8L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ボルトが劣化していない新設時用のキャップ。
防蝕性・耐候性・耐水性、美観性・安全性に優れています。

用途ボルトキャップ。屋根工事などに。材質6ナイロンブラウンタイプ折板屋根用規格8Φ×46mmグリーンマーク認定
注意
※ボルトが劣化していない場合に使用して下さい。補修時はテンキャップ(充填剤入り)をご使用下さい。
※木槌等で軽くたたいて装着して下さい。金槌は使用しないで下さい。適切なサイズをご使用下さい。(寸法表参照)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする