曜日別特売
SRG-070DS-35K-35K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリ 00503417

SRG-070DS-35K-35K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリ 00503417
SRG-070DS-35K-35K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリ 00503417
SRG-070DS-35K-35K サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35K 三木プーリ 00503417

サーボリジッドカップリング SRG SRG-070DS-35K-35KSRG-070DS-35K-35K

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00503417
品番
SRG-070DS-35K-35K
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。

仕様
●M1:6-M6●M2:2-M6
型式
SRG-070DS
寸法L(mm)
62
許容トルク(N・m)
460
寸法D(mm)
64
寸法C(mm)
4-5.1
寸法LF(mm)
24
寸法LP(mm)
4
軸穴径d1(Φmm)
35
軸穴径d2(Φmm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする