曜日別特売
2IK6RGN-A インダクションモーター オリエンタルモーター 00507701

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)100
内容量1個注文コード00507701品番2IK6RGN-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700

適用ギヤヘッド:2GN

出力(kW)0.006電圧(V)100電源単相種類インダクションモーターシャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする