曜日別特売
2IK6RGN-AUL インダクションモーター オリエンタルモーター 00507717

インダクションモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)100・115
内容量1個注文コード00507717品番2IK6RGN-AUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,250

適用ギヤヘッド:2GN

電圧(V)100・115電源単相出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプインダクションモーターギアヘッド取付角寸法(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする