オリエンタルモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
200
100
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00507726
品番
2IK6RGN-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
適用ギヤヘッド:2GN
出力(kW)
0.006
電圧(V)
200
電源
単相
種類
インダクションモーター
シャフト形状
GN歯切り
ギアヘッド取付角寸法(mm)
60