オリエンタルモーター
インダクションモーター
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
電圧(V)
200
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00508024
品番
4IK25RA-C
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
出力(kW)
0.025
電圧(V)
200
電源
交流
種類
インダクションモーター
シャフト形状
丸シャフト
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80