オリエンタルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
電圧(V)
100
注文コード
00509092
品番
3RK15RA-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
電圧
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)
0.015
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
100
電源
単相
ギアヘッド取付角寸法(mm)
70