オリエンタルモーター
レバーシブルモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00509311
品番
4RK25RA-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。
出力(kW)
0.025
種類
レバーシブルモーター
電圧(V)
200
電源
交流
ギアヘッド取付角寸法(mm)
80