曜日別特売
5RK40GN-AMUL レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レバーシブルモーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード00509424品番5RK40GN-AMUL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,350

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN

出力(W)40電圧(V)100・115電源単相モータータイプレバーシブルモーターモーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-23
用途: 機械部品のさび落とし研磨
サービス業

念のため、正・逆の回転切り替えスイッチの配線容量をメモ程度でいいですから、教えてください。tnk_田中 所沢市

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする