曜日別特売
5RK40RGN-C レバーシブルモーター オリエンタルモーター 00509512

レバーシブルモーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード00509512品番5RK40RGN-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GN

減速比12出力(kW)0.04種類レバーシブルモーター電圧(V)200電源単相コンデンサ容量(μF)15ギアヘッド取付角寸法(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする