0GN12.5K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0GN12.5K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509774
0GN12.5K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509774
0GN12.5K ギヤヘッド オリエンタルモーター 00509774

ギヤヘッド

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
減速比12.5
内容量1個注文コード00509774品番0GN12.5K
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

ワールドKシリーズ、Kシリーズの歯切りシャフトに取り付けできます。

減速比12.5付属品取付用ねじ仕様RoHS指令適合品種別GN-Kギヤヘッド種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切り寸法L1(mm)31モータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)42ギアヘッド取付角寸法(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00509817
2018-07-12
用途: コイン精米機
農・林・水産業

nidecのモーターがなかったので選定したが、入力側の軸形状がわからなかった。モーターを後から買い事なきを得た

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする