曜日別特売

ゼロマックス無段変速機 Y1

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード00512621品番Y1
参考基準価格(税別)¥294,000販売価格(税込)¥306,991
販売価格(税別)
279,083

・変速が簡単 レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。・広い変速範囲 連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。・機械的自動制御が可能 特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。・コンパクト設計 非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。・保守容易 日常の保守は簡単です。・変速は無段階。

仕様●出力軸回転数(r/min)50Hz:0~315●出力軸回転数(r/min)60Hz:0~380タイプ単体許容トルク(N・m)出力軸:6.9回転方向出力軸:反時計方向比率(変速比率)0.05適合モーター出力(kW)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする