PSH540-401T パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形 オリエンタルモーター 00517745

パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形

商品レビューを投稿する
形式ターミナルボックス
内容量1個注文コード00517745品番PSH540-401T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。
新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。
低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。
耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。
サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。
プラグコードタイプPSH*-*P形:
コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。
モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。
ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:
配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)

出力(kW)0.04電圧(V)100電源単相形式ターミナルボックス種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする