HJ4-4 エアーホースジョイント(2個入り) マリンテック 00518335

エアーホースジョイント(2個入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)適合ホース内径(Φmm)4-4注文コード00518335品番HJ4-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!

形状ホースジョイント材質樹脂製適合ホース内径(Φmm)4-4外径(mm)5仕様内径4mmと4mmを接続
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする