曜日別特売
M24-15SL DC24V 8mmニップル付き 循環ポンプ マリンテック 00518500

 

M24-15SL DC24V 8mmニップル付き 循環ポンプ マリンテック 00518500
M24-15SL DC24V 8mmニップル付き 循環ポンプ マリンテック 00518500

循環ポンプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
電圧(V)DC24
内容量1個注文コード00518500品番M24-15SL DC24V 8mmニップル付き
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

海水で使用可能
DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!
セラミック製シャフトで更に長寿命
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
4か所での取り付け・吸盤固定可能
本体の金属部分は樹脂とステンレス製!
省エネなのでソーラー電源による連続運転可能
非自吸式ポンプ:呼び水が必要

用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能ニップル外径8mm(真鍮製)寸法(mm)100×60×80出力(W)28吐出量(L/min)13Vスタート 24V時:15(1200L/h)口径(mm)20(G2/1ネジ)電流(A)1.2電圧(V)DC24全揚程(m)5.5耐熱温度(℃)100ケーブル長(cm)150質量(g)210動作DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00518500M24-15SL DC24V 8mmニップル付き62567806M24-15SL-8mmM24-15SL DC24V 8mmニップル付き 循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック 62567806循環ポンプ DC24V 8mmニップル付きマリンテック1式
9,098
税込10,008
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00518484
2024-12-03
用途: 自作水冷モジュールのポンプに
製造業

自吸式ではないので素人お断りな商品です。
私は魔改造PCの冷却ポンプとして使っていますが、PC用では有り得ないパワフル仕様なのでリザーブタンクとの接続を気をつけないと即エアを噛んで保護機能でポンプが止まって使えません。
また定格ではパワフルなので雑な配管だとお水が漏れてデットエンドですが
使いこなせば流量がエグいのでx2920を40℃で運用出来てます。
因みにラジエーターはバイク用の40cm角で各種接続はピスコのクイックカプラー、ラジエーターとPC本体はストップバルブ付きの金型冷却用の物を流用しています。

2024-09-23
用途: 庭仕事
PUNTACRUZRESORT

モーターは動くが、数秒動いてすぐ止まる。その繰り返しが、3回の時もあれば、1回で止まることがある。そこから2度と動かない。
 10Aの安定化電源を使いテストした結果、電源を切ると、また数秒動き出す。
DC12VからDC24Vで、テストしたが、結果は同じだった。
 最初はケーブルの断線を疑い切断してみたが、異常はなかった。それにしても、ケーブルが細すぎる。電流の規定以内なのかもしれないが、耐久性に問題があると思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする