取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!防滴なので船舶で使用可能!最大25mmサイズ登場!大きなLEDのリングが特徴スイッチの面積が広く押しやすい!スイッチ部形状:フラットタイプスイッチON時→LEDリング点灯・OFF時→LEDリング消灯DC12~24V用ノイズレス回路スイッチタッチ部分はステンレス製スイッチ容量は20Aまで。オルタネイト式:ボタンを押すとON状態を保持・もう一度押すとOFF状態推奨取り付け穴:25mmオプションの配線カプラーは20A用が使用可能