BUS-6PS バスバー  セパレートタイプ マリンテック 00518825

BUS-6PS バスバー  セパレートタイプ マリンテック 00518825
BUS-6PS バスバー  セパレートタイプ マリンテック 00518825

バスバー セパレートタイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個端子数6注文コード00518825品番BUS-6PS
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電流分配用ターミナル!
配電盤・分電盤・ヒューズボックスなどでマイナス端子の電流の分配などに使用!
取リ付けベースがセパレート型で絶縁タイプ※特にボートや自動車などにオススメ!
直流・交流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
ターミナルスタッド:両端6ミリ用ボルト2本

付属品カバー・取り付け用タッピングネジ・キャップ付きナット容量最大48V・100A端子数6ボルト寸法(最適ターミナル)M4×6本(R端子)寸法(mm)130×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする