曜日別特売
G1AG1P5B1B 漁火ファイバーライト P5[点灯](水中ライト) 山田実業 00518868

漁火ファイバーライト P5[点灯](水中ライト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード00518868品番G1AG1P5B1B
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

業界に革命を起こした水中ライトの漁火ファイバーライトをパワーアップさせました
水中に入れると自動点灯、水中から上げると自動で消灯します。
光り方は点灯とホタル点滅の種類をラインナップ
明るさもUPしているのでより一層集魚効果を発揮します。

用途
水中ライト・集魚ライト
全長(mm)
80
質量(g)
36
径(Φmm)
22
耐水圧(mm)
1000000
発光時間(時間)
500
注意
※使捨てタイプになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする