冨士製 ハロゲンランプ 200V 3KW
白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
(電圧とランプ出力にご注意ください。)
- 用途
- 集魚灯、作業灯として
- 型式
- HA3000-2
- 電流(A)
- 13
- 電圧(V)
- AC200
- 口金
- E39
- 定格出力(W)
- 3000
- 安定器
- 必要なし
- 内容量
- 1式
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
船舶用品・漁業資材 の新着商品
カテゴリ














![ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] ドラッガー ブレーク スルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono48520668-231108-02.jpg)












