江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW

江東電気製 ハロゲンランプ 100V/200V 1KW - マリンテック

白熱電球に比べ、コンパクトで明るく寿命が長い!
白熱電球を使用されている場合、そのまま交換してご使用できます。
(電圧とランプ出力にご注意ください。)

用途
集魚灯、作業灯として
口金
E39
定格出力(W)
1000
安定器
必要なし
内容量
1式
注意
※電圧が上がりますと明るくなりますが、ランプ寿命が短くなりますのでご注意ください。
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電流(A)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82052130QF1-100QF1000-110AC100
¥31,500
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82052245QF1-200QF1000-24.5AC200
¥31,500
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする