曜日別特売
AK3702 クリート 浅野金属工業 00524276

クリート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)40
内容量1個注文コード00524276品番AK3702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質SCS14(SUS316相当)質量(g)540穴径(Φmm)6寸法L(mm)180寸法H(mm)40寸法B(mm)70寸法P(mm)50寸法P1(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする