曜日別特売
4TK10CA-A トルクモーター(TKシリーズ) オリエンタルモーター 00525682

トルクモーター(TKシリーズ)

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1個注文コード00525682品番4TK10CA-A
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。
・巻き取り作業に適しています。
・拘束運転に使用できます。
・ブレーキとしても使用できます。
・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。
・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。

タイプパワーコントローラー付出力(kW)0.01種類トルクモーター電圧(V)100電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする