曜日別特売
CB004BR PPカトラリーバスケット トーダイ 00525848

PPカトラリーバスケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラウン
サイズ
内容量1個注文コード00525848品番CB004BR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

洗える!生鮮、鮮魚、青果、精肉、ベーカリー等さまざまなシーンで活躍。樹脂製だから水洗いもOK!売場の演出効果も抜群です。
水洗いOKで洗剤も使えてお手入れ簡単!食器洗浄機のご使用もでき、衛生的です。
冷蔵庫内でのご使用もできます。(冷凍は不可)
柔軟性、耐衝撃性に優れ、天然籐と違いささくれません。

材質ポリプロピレンブラウンサイズタイプ4人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×280×55耐熱温度(℃)120TKG品番9-1854-0201TKG品番(2017)6-1652-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00525866
2022-12-21
用途: 飲食店のカトラリー入れ
飲食業

近頃は均一でも似たものが買えますが、洗える物が欲しくて注文。安っぽくはなく想像通りです。ただテーブルや収納の場所をとるので、もう少しスリムで、重ねられるタイプがあれば、もっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする