シンビ
メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
有効幅(mm)
13
13
18
色
グリーン
ブラウン
ブラック
レッド
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528036
品番
OSE4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
ステッチを施した優しい雰囲気のメニューブックスタンド。
芯材はスチール製なので安定感は抜群です!
材質
芯材:スチール/表面:PUレザー
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×60×83
有効幅(mm)
13