えいむ
メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
大
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528176
品番
BS206
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
0.125
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×80×90
有効幅(mm)
22
TKG品番
9-2053-1801
TKG品番(2017)
6-1859-1701