えいむ
メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
中
大
中
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528194
品番
BS207
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
PVC
質量(kg)
0.09
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×65×80
有効幅(mm)
15
TKG品番
9-2053-1802
TKG品番(2017)
6-1859-1702