※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
Feステーキ皿 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
15
15
17
19
22
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528273
品番
15cm
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
従来の鉄鋳物製と比べ軽量化を実現。
熱効率が非常に高く、作業が楽になりました。
材質
鉄
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
365
サイズ(cm)
15
外径×高さH(Φmm×mm)
168×12
内径×高さH(Φmm×mm)
150×10
鉄板厚さ(mm)
2
TKG品番
9-1857-0501
木台寸法(mm)
255×180
TKG品番(2017)
6-1657-0501
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。