F56 盛栄堂 新ステーキ皿 及源鋳造 00528447

盛栄堂 新ステーキ皿

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×180
内容量1個注文コード00528447品番F56
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質鉄鋳物 木台:まんよう桜付属品ハンドル仕様電磁調理器対応 100VサイズL質量(g)1200外形寸法(幅W×奥行D)(mm)290×180内形寸法(幅W×奥行D)(mm)280×170TKG品番9-1860-1403木台寸法(mm)373×200TKG品番(2017)6-1657-1603
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00528422
2018-12-24
用途: ★料理に使用!大満足です♪♪♪(*^^*)
その他業種

★初めてモノタロウさんで注文しました。ステーキ鉄板を探していて他のサイトで買おうと思いましたが、どうせ買うなら良い品をと南部鉄器のステーキ鉄板にしました。注文後にお高いからキャンセルをと思いましたが出来ずに注文した品が届きました。あまり期待してなかったですが、レトルトハンバーグを温めたり、目玉焼きやウインナーを焼いたり重宝しています♪(*^^*) 今日はバタートーストを焼いてから鉄板で温めました。いつものお皿に食パンを置くより、鉄板だと最後まで温かく、サクサクして、いつもより、かなり美味しかったです♪(*^^*) 買ってよかった!(*^^*) ありがとうございました。m(_ _)m m(_ _)m m(_ _)m 愛用しています♪ やはり良い品、日本製は違いますね。また新規で注文したので、お値打ちで買えて感謝しています! ありがとうございました。m(_ _)m

1が参考にしています
対象商品 : 00528438
2015-12-24
用途: 我が家では、月に1回給料日を「お肉の日」と決めて自宅でステーキを焼きます。
農・林・水産業

今まで、ステーキ用の皿は陶器を使っていましたが、冷めるのが早く”南部鉄器のステーキ皿”がほしいと思ってあちこちのお店屋さんに行ってみましたが気に入った物がなく、ネットで注文致しました。商品が到着した日に早速使いました。皿自体は冷めにくく他の副食の見栄えも良く満足致しました。木製の台については、もう少し色を薄くして重厚感があれば良かったかなと思いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする