イシガキ産業
イシガキ 小判ステーキ皿 浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25
25
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00528483
品番
1625
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様
電磁調理器対応
質量(g)
850
サイズ(cm)
25
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
243×148
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×140×11
TKG品番
9-1859-0101
木台寸法(mm)
298×145
TKG品番(2017)
6-1659-0101
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。