曜日別特売
828 イシガキ ステーキ皿 角型 イシガキ産業 00528605

イシガキ ステーキ皿 角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード00528605品番828
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質本体;鉄鋳物 木台:天然木仕様電磁調理器対応質量(g)1380サイズ(cm)28外形寸法(幅W×奥行D)(mm)280×150内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×142×11TKG品番9-1859-0802木台寸法(mm)346×165TKG品番(2017)6-1659-0802
注意
※ステーキ皿のサイズ表示は鉄板の外寸法になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする